Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA0G25 A0+ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272588
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272588
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272588
Herst.-Nr.:
     KRA0G25
EAN/GTIN:
     8595578300710
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA0G25. Für Format: DIN A0. Grundfarbe: Silber. Gestellfarbe: Silber. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 1220 mm. Breite: 872 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 2830 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2830 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1220 mm
Breite:
872 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.