Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Djois 3163502 Folio Karton 350 mm x 230 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272351
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272351
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272351
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3163502
EAN/GTIN:
     8713739308034
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Djois Aktendeckel 3163502. Anzahl Hüllen: 1. Beschriftbar: Ja. Breite: 350 mm. Farbe: Blau. Format: Folio. Für Format: Folio. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 3163502. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 230 mm. Marke: Djois. Material: Karton. Papiergewicht: 225 g/m². Textfeld: Ja. Typ/Nr.: Folio.. Umschlagmaterial: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
230 mm
Breite:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.