Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Djois Secolor DIN A4 Papier 310 mm x 225 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1271739
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1271739
Artikel-Nr.:
     94QG7-1271739
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3163106
EAN/GTIN:
     8713739307952
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Djois Aktendeckel Secolor. Beschriftbar: Ja. Breite: 310 mm. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 3163106. Höhe: 225 mm. Marke: Djois. Material: Papier. Papiergewicht: 225 g/m². Typ/Nr.: A4. Umschlagmaterial: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
225 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel a4 gelb, aktendeckel, aktendeckel gelb, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.