Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Djois Secolor DIN A4 Papier 310 mm x 220 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1271183
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1271183
Artikel-Nr.:
     94QG7-1271183
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3163102
EAN/GTIN:
     8713739307914
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Djois Aktendeckel Secolor. Beschriftbar: Ja. Breite: 310 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 3163102. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 220 mm. Marke: Djois. Material: Papier. Papiergewicht: 225 g/m². Typ/Nr.: A4. Umschlagmaterial: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
220 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktenumschlag papier, aktendeckel, einlagemappen a4, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.