Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild Archivo 2000 10404 CS TP PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namensschild Archivo 2000 10404 CS TP PS (Polystyrol) Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266649
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     10404 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368000507
Archivo 2000 Namensschild 10404 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Quer. Beschriftbar: Nein. Tiefe: 85 mm. Höhe: 102 mm. Breite: 300 mm. Gewicht: 135 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
102 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.