Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay Archivo 2000 65403 CS TP TT Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddisplay Archivo 2000 65403 CS TP TT Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266646
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     65403 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368001054
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Archivo 2000 Wanddisplay 65403 CS TP. Material: Acryl. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A3. Anzahl Fächer: 1. Befestigungsart: Wandmontiert. Blattkapazität: 1 Blatt. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 35 mm. Höhe: 470 mm. Breite: 345 mm. Gewicht: 1415 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1415 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
470 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.