Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay Archivo 2000 20803 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddisplay Archivo 2000 20803 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266643
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     20803 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368000224
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Archivo 2000 Wanddisplay 20803 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A3 quer. Anzahl Fächer: 1. Befestigungsart: Wandmontiert. Blattkapazität: 1 Blatt. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Höhe: 325 mm. Breite: 420 mm. Gewicht: 550 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
325 mm
Breite:
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.