Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Archivo 2000 10906 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller Archivo 2000 10906 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266624
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     10906 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368507297
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a6
Archivo 2000 Tischaufsteller 10906 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Form: L-förmig. Für Format: A6 hoch. Anzahl Fächer: 1. Anzahl Ebenen: 1. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 45 mm. Höhe: 150 mm. Breite: 105 mm. Gewicht: 50 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
150 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.