Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay Archivo 2000 10805 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddisplay Archivo 2000 10805 CS TP TT PS (Polystyrol) Transparent
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266621
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     10805 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368000279
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Archivo 2000 Wanddisplay 10805 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: A5 quer. Anzahl Fächer: 1. Befestigungsart: Wandmontiert. Blattkapazität: 1 Blatt. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Höhe: 170 mm. Breite: 210 mm. Gewicht: 105 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
105 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
170 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.