Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Archivo 2000 6142 CS TP PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266614
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266614
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266614
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     6142 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368219299
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Archivo 2000 Prospektständer 6142 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: A5. Anzahl Fächer: 1. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 95 mm. Höhe: 210 mm. Breite: 160 mm. Gewicht: 285 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
285 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.