Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Archivo 2000 6126 CS TP PS (Polystyrol) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266604
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266604
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266604
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     6126 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368235299
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Archivo 2000 Prospektständer 6126 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: A4 hoch. Licht: Nein. Anzahl Fächer: 6. Anzahl Rollen: 0. Befestigungsart: Wandmontiert. Tiefe: 190 mm. Höhe: 685 mm. Breite: 235 mm. Gewicht: 1335 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1335 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
685 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.