Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Aquarel Dreiflügelmappe DIN A4 Mauve Pressspankarton 400 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228810
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228810
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228810
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55535E
EAN/GTIN:
     3130631555352
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
einschlagmappe manila a4 3 klappen
Exacompta 3 Klappenmappe Aquarel 55535E. Farbe: Mauve. Für Format: A4. Höhe: 320mm. Im Lieferumfang enthalten: 5 x 3 Flap Folder. Etikettenfläche: Ja. Material: Gesprenkeltes Pressspan. Modell: 55535E. Papiergewicht: 400gsm. Produktlinie: Aquarel. Produkttyp: 3-Klappen-Ordner. Blattkapazität: 250. Festigkeit des Materials: 400gsm. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Gewicht: 530g (Pk 5). Breite: 240mm. Beschreibbar: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
530 g
Farbe:
Mauve
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.