Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exacompta Aquarel 59560E Pressspankarton Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228800
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228800
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228800
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     59560E
EAN/GTIN:
     3130632595609
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Exacompta Ablagekasten Aquarel 59560E. Farbe: Assortiert. Tiefe: 250 mm. Höhe: 330 mm. Im Lieferumfang enthalten: 8 x Ablagebox. Material: Gesprenkelte Presspappe. Modell: 59560E. Produktlinie: Aquarel. Produkttyp: Ablagebox. Blattkapazität: 350. Geeignet für: für A4. Gewicht: 160. Breite: 40mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
330 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,35875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.