Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen/Tintenlöscher Online 81626 Blau Löschbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228757
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228757
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228757
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     81626
EAN/GTIN:
     4014421816269
Online Tinte/Tintenlöscher 81626. Farbe: Blau. Farbe Typ: Normal. Kopierbar: Ja. Tiefe: 208 mm. Löschbar: Ja. Höhe: 30 mm. Im Lieferumfang enthalten: 80 x Tintenpatrone, 8 x Tintenlöscher. Inhaltsstoffe: Tinte. Farbe der Tinte: Blau. Modell: 81626. Produkttyp: Tinte/Tintenradierer. Geeignet für: Schreiben. Gewicht: 399 gr. Breite: 142 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
399 g
Farbe:
Blau
Höhe:
30 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
208 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 14,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,82*
€ 24,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,38*
€ 24,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,44*
€ 23,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,90*
€ 22,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,12*
€ 21,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,38*
€ 17,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.