Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catering-Box PAPSTAR Pure Pappe Braun 87955


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220068
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220068
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87955
EAN/GTIN:
     4002911761984
Pk10 Catering-Box 8cm X 35.7cm X 24.7cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1456 g
Farbe:
Braun
Höhe:
80 mm
Breite:
247 mm
Tiefe:
357 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
27
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 11,85*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
Lager 94QG7
11
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,46*
€ 13,59*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,63*
€ 16,08*
3 Tage
30
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,474*
€ 19,794*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87953
ab € 17,77*
Sonstiges
PAPSTAR
87954
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.