Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balloon Pump 26 cm X 6 cm Colours


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220050
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220050
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220050
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18634
EAN/GTIN:
     4002911186343
Suchbegriffe:
Luftballons
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe
Balloon Pump 26 cm X 6 cm Colours
Weitere Informationen:
Gewicht:
81 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
330 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,51*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,77*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 23,10*
€ 23,10*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.