Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Moderationstafel Grau, Silber 1219258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219258
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219258
Artikel-Nr.:
     94QG7-1219258
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1219258
EAN/GTIN:
     8717868201655
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Viking Stellwand Multifunktional. Maße: 1500 x 1200 mm (H x B). Farbe: Grau, Silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16910 g
Farbe:
Grau, Silber
Höhe:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.