Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malset Maped 897418 Mehrfarbig 241.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215272
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215272
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215272
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     897418
EAN/GTIN:
     3154148974185
Suchbegriffe:
Malset
Maped Malset 897418. Breakproof: Nein. Color Of Cage: Mehrfarbig. Colour: Mehrfarbig. Depth: 20 mm. Erasable: Ja. Height: 241.5 mm. Included in Delivery: 10 x Pinselstifte, 10 x Fineliner, 12 x Buntstifte, 1 x Anspitzer. Ink Colour: Mehrfarbig. Rubber Tip: Nein. Weight: 370. Width: 375 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
241.5 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
20 mm
... > Greenbook > Stifte > Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 34 Stück (ab € 0,31412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.