Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Skizzenblock 110 g/m² Matt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208766
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208766
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208766
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1047450
EAN/GTIN:
     4003273036932
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
BRUNNEN Skizzenblock. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 110gsm. Länge: 365 mm. Gewicht: 558 g. Abmessungen: 6 x 241 mm (H x B). Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Gewicht:
558 g
Farbe:
Rot
Höhe:
6 mm
Breite:
241 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 6,49*
€ 9,04*
7 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 10,02*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,87*
€ 10,65*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.