Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien Max Plus AAA LR03 1200 mAh Alkali 1.5 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206697
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206697
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206697
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     437546
EAN/GTIN:
     7638900437546
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Batterie. Produktlinie: Max Plus.Kapazität (mAh): 1200.Batteriegröße: AAA. Wiederaufladbar: Nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
132 g
Höhe:
114 mm
Breite:
177 mm
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,65334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.