Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien AA LR6 2550 mAh Alkali 1.5 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206695
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206695
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206695
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     437386
EAN/GTIN:
     7638900437386
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Alkaline-Batterien. Batteriegröße: AA. IEC_Code: LR6. Ausgangsspannung: 1.5V. Inhalt: Packung mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Höhe:
1140 mm
Breite:
1670 mm
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,78167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.