Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco DIN A3 Bilderrahmen ALA3-BK 30,7 (B) x 1,8 (T) x 30,7 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205403
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205403
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205403
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     ALA3-BK
EAN/GTIN:
     5032138226040
SECO Bilderrahmen ALA3-BK. Farbe: Schwarz. Tiefe: 21mm. Höhe: 307mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Bilderrahmen, Produkteinlage & Befestigungsmaterial. Modell: ALA3-BK. Produkttyp: Bilderrahmen. Gewicht: 680 g. Breite: 307mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
680 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
307 mm
Breite:
307 mm
Tiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.