Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Bilderrahmen ALA2-BK 43 (B) x 2,1 (T) x 60,4 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205402
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205402
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205402
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     ALA2-BK
EAN/GTIN:
     5032138226057
SECO Bilderrahmen ALA2-BK. Farbe: Schwarz. Tiefe: 21mm. Höhe: 604mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Bilderrahmen, Produkteinlage & Befestigungsmaterial. Modell: ALA2-BK. Produkttyp: Bilderrahmen. Gewicht: 1440 g. Breite: 430mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1440 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
604 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.