Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Bilderrahmen ALA1-BK 60,4 (B) x 2,1 (T) x 85 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205401
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205401
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205401
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     ALA1-BK
EAN/GTIN:
     5032138226064
SECO Bilderrahmen ALA1-BK. Farbe: Schwarz. Tiefe: 21mm. Höhe: 850mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Bilderrahmen, Produkteinlage & Befestigungsmaterial. Modell: ALA1-BK. Produkttyp: Bilderrahmen. Gewicht: 2900 g. Breite: 604mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2900 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
850 mm
Breite:
604 mm
Tiefe:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.