Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Luftpolstertasche Weiß Ohne Fenster 180 (B) x 260 (H) mm Abziehstreifen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201490
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201490
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201490
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PMBL1C
EAN/GTIN:
     3663777000566
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Raja Luftpolster-Versandtaschen PMBL1C. Verschlussart: Haftklebend. Farbe: Weiß. Umschlagmaterial: Papier. Hotmelt: Ja. Lieferumfang: 100 x Luftpolster-Versandtasche. Innenhöhe: 260 mm. Material: Papier. Modell: PMBL1C. Papierstärke: 75 g/m². Produkttyp: Luftpolster-Versandtasche. Gewicht: 13 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
260 mm
Breite:
180 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1780
€ 12,90*
ab € 15,63*
€ 30,38*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 29,30*
€ 39,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 39,84*
€ 47,41
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.