| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197926 Herst.-Nr.: 12844 EAN/GTIN: 5017303026298 |
| |
|
| | |
| Snopake Dokumentenmappe 12844. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Quer. Material: PP (Polypropylen). Gewicht: 199.5 g. Format: DIN A4. Breite: 330 mm. Höhe: 240 mm. Tiefe: 20 mm. Materialstärke: 0,2 mm. Produktlinie: Electra. Textfeld: Nein. Verschlussart: Druckknopf. Öffnung: Mit Großer Klappe. Anzahl gestanzter Löcher: 0. Anzahl Hüllen: 0. Beschriftbar: Nein. Lieferumfang: 5 x Dokumentenmappe. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 199.5 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 240 mm | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,76* | € 9,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,68* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|