Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger Cillit Bang 3235800 Flüssig 6 x 750ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197591
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197591
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197591
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3235800
EAN/GTIN:
     04002448082897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Cillit Bang Kraftreiniger 3235800. Capacity: 750ml. Details: Schwarzer/Weisser Schimmel und Hygiene. Depth: 56mm. Height: 275mm. Included in Delivery: 6 x Kraftreiniger. Model: 3235800. Width: 112mm. Product Type: Kraftreiniger. Weight: 767g. Biocide: Ja. Detergent type: Flüssig. Hazard Statements: (EUH206) - Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.(EUH206) - Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Ingredients: pro 100g Flüssigkeit: 0,99g Natriumhypochlorit. Enthält Weniger als 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, Desinfektionsmittel, Duftstoffe. Precautionary Statements: (P305+P351+P338) - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Precautionary Statements: (P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Precautionary Statements: (P302+P352) - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Precautionary Statements: (P332+P313) - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Warning Type: Die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig lesen. Nicht verschlucken! Verwendung nicht empfohlen auf: Textilien, Teppichen, Holz, Marmor, Granit, Messing, Kupfer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
767 g
Höhe:
275 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
56 mm
Gefahrenhinweise:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHS Kennzeichnung:
GHS05
GHS Gefahrenhinweis:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHS Sicherheitshinweis:
(P332+P313) - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,63167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.