Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger Cillit Bang 3235237 Flüssig 6 x 750ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197590
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197590
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197590
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3235237
EAN/GTIN:
     04002448124153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Cillit Bang Kraftreiniger 3235237. Capacity: 750ml. Details: Universal Fettlöser. Depth: 56mm. Height: 275mm. Included in Delivery: 6 x Kraftreiniger. Model: 3235237. Width: 112mm. Product Type: Kraftreiniger. Weight: 755g. Biocide: Nein. Detergent type: Flüssig. Hazard Statements: (H319) - Verursacht schwere Augenreizung. Ingredients: Weniger als 5% nichtionische Tenside. Duftstoffe. Enthält Benzyl Salicylate. Precautionary Statements: (P101) - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (P102) - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (P103) - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Precautionary Statements: (P264) - Nach Gebrauch gründlich waschen. (P305+P351+P338) - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Warning Type: Immer an einer unauffälligen Stelle mindestens 5 Minuten lang testen, um die Verträglichkeit mit der Oberfläche sicherzustellen. Bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, immer mit Wasser abspülen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
755 g
Höhe:
275 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
56 mm
Gefahrenhinweise:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
GHS Sicherheitshinweis:
(P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.