Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtaschen Mail Lite Tuff 330 mm x 240 mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191472
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191472
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191472
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101200148
EAN/GTIN:
     5051146404226
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Mail Lite Tuff Luftpolster-Versandtaschen. Material: Polyethylen. Verschlussart: Selbstklebend. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Breite: 261 mm. Breite innen: 240 mm. Gewicht: 20 g. Luftbläschen-Durchmesser: 9,5 mm. Luftbläschen-Höhe: 2,7 mm. Innenhöhe: 330 mm. Lieferumfang: 50 x Luftpolster-Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Weiß
Breite:
261 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.