Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Klemmbrettmappe DIN A4 PP (Polypropylen) Blau Hoch 1698


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191058
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191058
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191058
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1698
EAN/GTIN:
     5018505040358
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
blockmappe pp 23x34cm blau
blockmappe a4
Klemmbrettmappe Rapesco 1698. Material: PP (Polypropylen). Farbe: Blau. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Klemmbrettmappe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
798 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: blockmappen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.