Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Whiteboard-Magnete 2,9 x 1,1 cm Schwarz 6177190


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190635
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190635
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190635
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177190
EAN/GTIN:
     4002390021623
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund schwarz
Maul Whiteboard-Magnete. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Tragkraft: 0,6 kg. Höhe: 11 mm. Breite: 29 mm. Tiefe: 29 mm. Gewicht: 12 g. Produktlinie: MAULpro. Lieferumfang: 20 x Whiteboard-Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
11 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,67*
12 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,49*
€ 11,33*
Lager 94QG7
15
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,34*
€ 13,96*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 17,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.