Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Papier Weihnachtssticker Texturiert Bunt 18,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189464
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189464
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189464
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54616
EAN/GTIN:
     4004182546161
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
AVERY ZweckformWeihnachtssticker. Lieferumfang: 202 x Weihnachtssticker. Selbsthaftend: Ja. Ablösbar: Ja. Blatt pro Pack: 2 Blatt. Breite: 185 mm. Etiketten pro Pack: 202 Stück. Grundfarbe: Mehrfarbig. Material: Papier. Motiv: Sterne. Recycelt: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Farbe:
Bunt
Breite:
185 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,63*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 3,78*
Lager 94QG7
43
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 5,11*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,33*
€ 20,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
1 Paket enthält 202 Stück (ab € 0,01322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.