Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Papier Weihnachtssticker 13,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189461
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189461
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189461
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4004182510117
Suchbegriffe:
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachtsetiketten
Weihnachtssticker
AVERY Zweckform Weihnachtssticker. Lieferumfang: 110 x Weihnachtssticker. Selbsthaftend: Ja. Ablösbar: Nein. Blatt pro Pack: 10 Blatt. Breite: 135 mm. Etiketten pro Pack: 110 Stück. Grundfarbe: Mehrfarbig. Material: Papier. Motiv: Dekorations- und Geschenkesticker. Recycelt: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Breite:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 110 Stück (ab € 0,08046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.