| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1187137 Herst.-Nr.: 1187137 EAN/GTIN: 8717868203987 |
| |
|
| | |
| Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN C5. Fenster: Nein. Breite: 229 mm. Material: Papier. Höhe: 162 mm. Papierstärke: 90 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN C5. Verschlussart: Haftklebend. Maße: 229 x 162 mm (B x H). Farbe: Braun. Menge: 500 Stück. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3902 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 162 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, c5 briefumschlag braun selbstklebend 90g, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g |
| | |
| |