Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking C4 Selbstklebend Briefumschläge Braun 229 (B) x 324 (H) mm Ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187130
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187130
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187130
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187130
EAN/GTIN:
     8717868203826
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN C4. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 100 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN C4. Verschlussart: Selbstklebend. Maße: 324 x 229 mm (H x B). Farbe: Braun. Menge: 250 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4273 g
Farbe:
Braun
Höhe:
324 mm
Breite:
229 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.