| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1187128 Herst.-Nr.: 1187128 EAN/GTIN: 8717868203833 |
| |
|
| | |
| Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN C4. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 120 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN C4. Verschlussart: Haftklebend. Maße: 324 x 229 mm (H x B). Farbe: Braun. Menge: 250 Stück. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5102 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 324 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, c4 briefumschlag selbstklebend braun, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g |
| | |
| |