Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking C4 Abziehstreifen Briefumschläge Braun 229 (B) x 324 (H) mm Mit Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187116
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187116
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187116
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187116
EAN/GTIN:
     8717868203789
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Mit Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN C4. Fenster: Ja. Fensterposition: Oben links. Material: Papier. Papierstärke: 125 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN C4. Verschlussart: Haftklebend. Fenstergröße: 90 x 55. Falz: Ja, 2 cm. Maße: 324 x 229 mm (H x B). Farbe: Braun. Menge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2501 g
Farbe:
Braun
Höhe:
324 mm
Breite:
229 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.