Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Suprawell Versandtasche Kraftpapier 250 (B) x 353 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186836
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186836
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186836
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
RAJA Versandtaschen SL250. Verschlussart: Aufreißfaden. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Suprawell Karton-Versandtasche. Innenhöhe: 350 mm. Öffnung: 247 mm. Material: Mikro-Wellpappe. Modell: SL250. Produktlinie: Suprawell. Produkttyp: Briefumschläge. Breite: 250 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7460 g
Farbe:
Braun
Höhe:
353 mm
Breite:
250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 12,90*
ab € 66,32*
€ 106,11*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 95,72*
€ 122,52*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,52*
€ 145,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,56*
€ 135,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,31*
€ 121,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,72*
€ 113,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.