Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Versandtasche Pappe 175 (B) x 250 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186774
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186774
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186774
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP310C
EAN/GTIN:
     3663777062151
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
RAJA Briefumschläge TP310C. Verschlussart: Aufreißstreifen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Briefumschlag Lightbag Plus. Innenhöhe: 248 mm. Innenbreite: 213 mm. Material: flache Wellpappe. Modell: TP310C. Produkttyp: Briefumschläge. Breite: 215 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4613 g
Farbe:
Braun
Höhe:
250 mm
Breite:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.