| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1186743 Herst.-Nr.: PCMA25C EAN/GTIN: 3663777037876 |
| |
|
| | |
| RAJA Briefumschläge PCMA25C. Verschlussart: Aufreißstreifen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Briefumschlag Rigipack. Innenhöhe: 200 mm. Innenbreite: 250 mm. Material: Wellpappe. Modell: PCMA25C. Produktlinie: Rigipack. Produkttyp: Briefumschläge. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5421 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 200 mm | Breite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge braun selbstklebend, karton tasche, kartonversandtasche braun |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 43,91* | € 58,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 56,33* | € 91,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|