Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger Cillit Bang 3143115 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184690
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184690
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184690
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3143115
EAN/GTIN:
     4002448143734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Cillit Bang Kraftreiniger 3143115. Lieferumfang: 6 x Cilit BANG Natuerlicher Kraftreiniger Bad 750ml. Bestandteile: weniger als 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Produkt Typ: Kraftreiniger. Fassungsvermögen: 750 ml.
Weitere Informationen:
Gewicht:
773 g
Höhe:
275 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.