Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESQ Wochenplaner Magnetisch 30 (B) x 40 (H) cm Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184472
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184472
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184472
Hersteller:
     DESQ
Herst.-Nr.:
     4225
EAN/GTIN:
     8717249817505
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
multiplaner wochenplaner
DESQ Wochenplaner. Farbe: Weiß. Material: Metall. Lieferumfang: 1 x Wochenplaner 1 x Stiftclip 1 x magnetischer Marker 1 x Radierer 1 x Montagekit. Breite: 300 mm. Höhe: 400 mm. Tiefe: 8 mm. Gewicht: 242 g. Magnethaftend: Magnetisch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
242 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.