Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP Silva by CEP Briefablage Bambus Stapelbar DIN A4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184281
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184281
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184281
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2240010301
EAN/GTIN:
     3462159007298
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
CEP Briefablage. Material: Bambus. Farbe: Braun. Gewicht: 1800 g. Breite: 252 mm. Tiefe: 340 mm. Höhe: 75 mm. Breite innen (mm): 232 mm. Tiefe innen: 340 mm. Innenhöhe: 75 mm. Für Format: DIN A4.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Farbe:
Braun
Höhe:
75 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
340 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,86*
€ 31,75*
Lager 94QG7
38
€ 2,90*
ab € 22,57*
€ 31,75*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.