Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Terminzettel DIN A7 Blanko Weiß Nicht perforiert 8655651


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184075
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184075
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184075
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8655651
EAN/GTIN:
     4014149197114
Suchbegriffe:
Bestell-Zettel
Bestellkarten
Termin-Karten
Termin-Zettel
BRUNNEN Terminzettel. Perforation: Nicht perforiert. Lineatur: Blanko. Format: DIN A7. Gewicht: 308 g. Anzahl Seiten: 50. Maße: 51 x 78 x 111 mm (H x B x T). Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
308 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
51 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
111 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,99*
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 5,02*
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 5,63*
Lager 94QG7
16
€ 2,90*
ab € 3,34*
€ 5,88*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.