Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Versandkarton 1-wellig Pappe 300 (B) x 300 (T) x 350 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180319
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180319
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180319
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS22D
EAN/GTIN:
     3663777023220
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Raja Wellpappkarton CAS22D. Verschlussart: Laschen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 25 x Einwandiger Karton Braun. Innenhöhe: 300 mm. Innenbreite: 300 m m. Material: Pappkarton. Modell: CAS22D. Produkttyp: Wellpappkarton. Geeignet für: Einwandiger Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 26,39*
€ 35,56*
3 Tage
118
€ 12,90*
ab € 30,025*
€ 57,275*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.