Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle Raja VK704 Spiralgewickelter Pappkarton Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180305
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180305
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180305
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Raja Versandrolle VK704. Verschlussart: Kunststoffkappen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 50 x Versandrolle. Material: Spiralgebundener Pappkarton. Produkttyp: Versandrolle. Gewicht: 191 g. Durchmesser: 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
70 mm
Breite:
640 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 66,11*
€ 85,91*
3 Tage
83
€ 12,90*
ab € 68,58*
€ 125,99*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,91*
€ 102,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.