Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Buchkarton 1-wellig Pappe 310 (B) x 430 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180287
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180287
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180287
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBK46
EAN/GTIN:
     3663777043358
Raja Versandkarton RBK46. Verschlussart: Haftklebend. Farbe: Braun. Lieferumfang: 25 x Versandkarton. Innenbreite: 310 mm. Material: Pappkarton. Modell: RBK46. Produkttyp: Versandkarton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
430 mm
Breite:
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,74*
€ 75,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.