Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Versandkarton 1-wellig Pappe 400 (B) x 300 (T) x 500 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180194
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180194
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180194
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHA60
EAN/GTIN:
     3663777146325
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Raja Wellpappkarton CHA60. Farbe: Braun. Lieferumfang: 20 x Wellpappkarton. Innenhöhe: 200-300 mm. Innenbreite: 400 mm. Material: Pappkarton. Modell: CHA60. Produkttyp: Wellpappkarton. Geeignet für: Einwandigen Karton. Innenlänge: 500 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,01*
€ 51,32*
3 Tage
215
€ 9,90*
ab € 49,744*
€ 66,084*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,92*
€ 60,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,9005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.