Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbeutelspender Raja PLZ25E Polypropylen Transparent


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179383
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179383
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179383
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ25E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Raja Plastikbeutelspender PLZ25E. Farbe: Transparent. Höhe: 400 mm. Lieferumfang: 500 x Plastikbeutelspender. Material: Polypropylen. Modell: PLZ25E. Produkttyp: Plastikbeutelspender.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4584 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,11022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 71,17*
€ 84,69
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 67,56*
€ 80,40
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 65,16*
€ 77,54
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.