Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbeutelspender Raja PLZ10E Polypropylen Transparent


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179381
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179381
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179381
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Raja Plastikbeutelspender PLZ10E. Farbe: Transparent. Breite: 200 mm. Lieferumfang: 500 x Plastikbeutelspender. Material: Polypropylen. Modell: PLZ10E. Produkttyp: Plastikbeutelspender.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1054 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel raja, pe-beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 16,38*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 16,26*
€ 22,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 22,01*
€ 26,19
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Dose
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,03252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.